Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß 3m m. Feststeller Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß 3m m. Feststeller Stanley
Taschenbandmaß 3m m. Feststeller Stanley
Artikel-Nr.:
     4012-582800
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-30-487
EAN/GTIN:
     3253561304873
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Taschenbandmaß mit Feststellvorrichtung und Gürtelklemme

Ausführung: Band aus gebogenem, extra starkem Federbandstahl, Polymer-schutzbeschichtet, gelb lackiert, mit einem deutlich lesbaren 2-farbigen Aufdruck, im hochschlagfesten, gerippten und ergonomisch geformten Kunststoffgehäuse. Automatischer Bandrücklauf.
Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3 m
Bandbreite:
12,7 mm
Teilung:
mm/cm
Bandmaterial:
Stahl
Bandbeschichtung:
Polymer
Bandfarbe:
gelb
Hakentyp:
Einseitiger Haken
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
STANLEY
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
1-30-487
Ursprungsland:
Thailand
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 3mx12,7mm stanley, taschenbandmass, taschenbandmaß stanley, 46860003, Bandmaß, Bandmass, Bandmaße, Fensterbandmaß, Fensterbandmaße, Gripbandmaß, Gürtelbandmaß, Gürtelrollbandmaß, Innenbandmaß, Innenbandmaße, Kapselbandmaß, Kapselbandmaße, Kunststoffbandmaß, Längenmessgerät, Maßband, Mess-, Prüfwerkzeug, QR4029618, Rollbandmaß, Rollbandmaße, Rollmeter, Stahlbandmaß, Stanley, Taschenbandmass, Taschenbandmaße, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zirkelbandmaß, Zirkelbandmaße
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
691
1
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 3,27*
1 Tag
675
1
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 3,30*
1
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 3,35*
3 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 2,50*
€ 3,35*
2 Tage
691
20
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koh-I-Noor
M30487
ab € 2,54*
Ähnlich
Stanley
1-30-497
ab € 3,55*
Ähnlich
Stanley
1-32-125
ab € 6,01*
Ähnlich
Stanley
1-30-687
ab € 2,18*
Ähnlich
Stanley
1-30-697
ab € 4,36*
Ähnlich
Stanley
1-33-198
ab € 12,48*
Ähnlich
Stanley
1-33-194
ab € 9,41*
Ähnlich
Stanley
1-33-218
ab € 5,55*
Ähnlich
Stanley
1-33-442
ab € 15,26*
Ähnlich
Stanley
STHT36802-0
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.