Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckzange Form 1 160 mm Griffe m.PVC Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langbeckzange Form 1 160 mm Griffe m.PVC Knipex
Langbeckzange Form 1 160 mm Griffe m.PVC Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-583287
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 15 160
EAN/GTIN:
     4003773035046
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Langbeckzange KNIPEX mit langen, flachen Backen, Kopf verchromt

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.



Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Backenlänge:
46,5 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
30 15 160
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachzange, Langbeckzange, elektronik-spitzzange knipex gebogen, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange gebogen, 51900160, Greifzange, Handwerkzeug, Knipex, Langbeckzangen, QR4028226, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
38
1
€ 6,90*
ab € 14,97*
€ 18,12*
3 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 14,87*
€ 18,13*
1
€ 5,90*
ab € 15,19*
€ 18,42*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,50*
€ 18,83*
6
€ 5,95*
ab € 16,35*
€ 19,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.