Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 30 15 160 Langbeckzange mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773035046
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 15 160
EAN/GTIN:
     4003773035046
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
flachzange knipex
30 15 160 Langbeckzange Hoch belastbar und verschleißarm. Verschiedene Backenformen. lange, flache Backen. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 5,0mm - Backenlänge (L3): 46,5mm - Kopfbreite (W3): 16,5mm
Weitere Informationen:
EF000167:
EU570408
EF002169:
-
EF000369:
EU570448
EF000019:
false
EF001463:
false
EF007841:
EV008915
EFDE0001:
-
EF000139:
EV000154
EF009014:
false
EF006645:
EU570448
EF013792:
-
EF005953:
EU570448
EF007939:
-
EF025409:
EU570448
EF005383:
false
Länge:
160 mm
Backenlänge:
46,5 mm | 46.5 mm
BAA059001:
30 15 160
BAA271001:
4003773035046
BAA316001:
Langbeckzange
BAA018001:
160 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Langbeckzange
BAB576001:
149 kg
BAA430001:
N
BAB010001:
WAA090
BAB521001:
DIN ISO 5745
BAE321001:
1 / lange, flache Backen / flache Backen
BAA415001:
46.5 mm
Gewicht:
149 g
Kopf:
verchromt
Sperrcode:
0
Kopfbreite:
16.5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3051900160
Oberfläche:
verchromt
PROFICLASS-7.0:
AAA004c004
Spitzenbreite:
3 mm
Backenform:
flache Backen
Artikellänge:
160 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC000833
ETIM-7.0:
EC000833
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Backendicke Gelenk:
9.5 mm
Spitzendicke:
5 mm
Formbezeichnung:
lange, flache Backen
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektronik flachzange, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 14,97*
€ 18,12*
Lager 7
32
1
€ 4,79*
ab € 14,87*
€ 18,13*
1
€ 5,90*
ab € 15,19*
€ 18,42*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,50*
€ 18,83*
6
€ 5,95*
ab € 16,35*
€ 19,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.