Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-583295 Herst.-Nr.: 38 15 200 EAN/GTIN: 4003773039594 |
| |
|
| | |
| Mechanikerzange, gerade, KNIPEX aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen
Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, gerade, flach-runde Backen, Greifflächen kreuz-gezahnt, hoch belastbar, kein Verdrehen der Backen, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 200 mm | Backenlänge: | 73 mm | Markenname: | KNIPEX | Herstellername: | KNIPEX-Werk | Herstellerartikelnummer: | 38 15 200 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Feinmechanikerzange, Mechanikerzange, spitzzange knipex, elektronik spitzzange, spitzzange gebogen, 52030005, Greifzange, Handwerkzeug, Knipex, Langbeck-Rundzange, Langbeck-Rundzangen, Langbeckzange, Langbeckzangen, QR4992387, Rundzange, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,33* | € 25,59* | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 20,20* | € 25,78* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,72* | € 26,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,76* | € 26,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,16* | € 26,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|