Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-583330 Herst.-Nr.: 74 02 140 EAN/GTIN: 4003773042419 |
| |
|
| | |
| Kraft-Seitenschneider KNIPEX, Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen
Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). 20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste Beanspruchung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 140 mm | Schneid-Ø mittel: | 3,1 mm | Schneid-Ø hart: | 2 mm | Schneid-Ø Piano: | 1,5 mm | Markenname: | KNIPEX | Herstellername: | KNIPEX-Werk | Herstellerartikelnummer: | 74 02 140 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: knipex kraft-seitenschneider, kraft seitenschneider, kraft-seitenschneider 140mm, 53220140, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR4028267, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,94* | € 18,30* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,93* | € 18,31* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,37* | € 18,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,57* | € 18,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,99* | € 19,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|