Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider VDE 250 mm m.M.K.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraft-Seitenschneider VDE 250 mm m.M.K.Griff Knipex
Kraft-Seitenschneider VDE 250 mm m.M.K.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-583335
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 06 250
EAN/GTIN:
     4003773041955
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kraft-Seitenschneider
VDE-Kraft-Seitenschneider KNIPEX, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen

Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Mit hoher Kraftverstärkung, 20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste Beanspruchung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung. Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250 mm
Schneid-Ø mittel:
4,6 mm
Schneid-Ø hart:
3,5 mm
Schneid-Ø Piano:
3 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
74 06 250
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kraftseitenschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, knipex kabelschere 250 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, 53250250, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR4028267, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, VDE-Kraft-Seitenschneider, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
42
1
€ 6,90*
ab € 31,28*
€ 41,14*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 31,53*
€ 41,40*
1 Tag
61
1
€ 7,90*
ab € 32,04*
€ 42,18*
1
€ 4,90*
ab € 31,34*
€ 42,22*
3 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 32,62*
€ 42,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.