Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpwerkzeug PZ 6 Roto


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpwerkzeug PZ 6 Roto
Crimpwerkzeug PZ 6 Roto
Crimpwerkzeug PZ 6 Roto
Crimpwerkzeug PZ 6 Roto
Crimpwerkzeug PZ 6 Roto
Crimpwerkzeug PZ 6 Roto
Artikel-Nr.:
     4012-583423
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9014350000
EAN/GTIN:
     4008190406615
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Für Aderendhülsen (nach DIN 46228 T. 1 und 4) mit und ohne Kunststoffkragen von 0,14... 6 mm² (~AWG 26... 10) sowie für Zwillingsaderendhülsen im Querschnittsbereich von 0,5 – 2,5 mm². Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp. Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung. Nur ein Gesenk für den gesamten Querschnittsbereich. Drehbares Gesenk für die Einführung der Aderendhülsen von vorn oder von der Seite.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,14–6 mm²
Nesteranzahl:
1
Gesamtlänge:
200 mm
Markenname:
Weidmüller
Herstellername:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
9014350000
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (48)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
24
€ 4,90*
ab € 123,37*
€ 136,79*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,73*
€ 138,27*
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 121,94*
€ 138,28*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,96*
€ 139,26*
1 Tag
28
€ 7,90*
ab € 127,78*
€ 141,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9025410000
ab € 20,25*
Zubehör
Weidmüller
9025400000
ab € 21,75*
Zubehör
Weidmüller
9028250000
ab € 21,39*
Zubehör
Weidmüller
9025740000
ab € 0,01908*
Zubehör
Weidmüller
9021210000
ab € 11,26*
Zubehör
Weidmüller
9025780000
ab € 0,02352*
Zubehör
Weidmüller
9025750000
ab € 0,01928*
Zubehör
Weidmüller
9004390000
ab € 136,55*
Zubehör
Weidmüller
0409500000
ab € 0,0188*
Zubehör
Weidmüller
9028260000
ab € 0,0331*
Zubehör
Weidmüller
9004440000
ab € 0,02592*
Zubehör
Weidmüller
9004280000
ab € 0,01788*
Zubehör
Weidmüller
9005860000
ab € 0,01919*
Zubehör
Weidmüller
9004560000
ab € 0,04022*
Zubehör
Weidmüller
9004590000
ab € 0,0272*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.