Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Abisolierer
>
Artikel
Weidmüller Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen, 0.14 mm², 6 mm², Trapezcrimp
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 4792
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-40067651
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
9014350000
EAN/GTIN:
4008190406615
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Nur eine Crimpstation für den gesamten Querschnittsbereich, für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen, Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp, Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung, Crimpbereich 0,25 bis 6 mm²
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 4792
>
Werkzeuge (Pressen/Schneiden/Abisolieren)
>
Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen
Weitere Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
,
Crimp Kombizange
,
Aderendhülsen-Crimpzange
,
Aderendhülsenzange
,
Kabelschuh-Crimpzange
,
Kabelschuh-Presszange
,
Kabelschuhcrimpzange
,
Kabelschuhpresszange
,
Kabelschuhzange
,
Kerbzange
,
aderendhülsen-crimpzange weidmüller
,
aderendhülsen crimpzange
,
aderendhülsenzange trapezpressung
,
PZ 6 ROTO
,
PZ6ROTO
,
9014350000
,
Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss
,
Abcrimpwerkzeug
,
Abisolierzange
,
Beizange
,
Chlinchzange
,
Crimpwerkzeug
,
Crimpwerkzeug für Aderendhülsen
,
Crimpzange
,
Drahtwirbelzange
,
Eckrohrzange
,
Elektronikgreifzange
,
Glasbrechzange
,
Justierzange
,
Klammerzange
,
Kneifzange
,
Langbeckzange
,
Quetschzange
,
Rohrzange
,
Seegerringzange
,
Spitzzange
,
Ver
,
Verdrahtungszange
,
Wasserpumpenzange
,
a-hülse
,
a-hülsen
,
1732068
Angebote
(48)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
24
€ 4,90*
ab € 123,37*
€ 136,79*
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,73*
€ 138,27*
Lager 4792
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 121,94*
€ 138,28*
Lager 7
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,96*
€ 139,26*
Lager 245
1 Tag
28
€ 7,90*
ab € 127,78*
€ 141,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
H-BOX 0,14-0,75QMM
Weidmüller
9025410000
ab € 20,25*
Zubehör
H-BOX 4,0-16,0QMM DIN
Weidmüller
9025400000
ab € 21,75*
Zubehör
H0,14/10T BR SV
Weidmüller
9028250000
ab € 21,39*
Zubehör
H0,25/10 HBL
Weidmüller
9025740000
ab € 0,01908*
Zubehör
H0,25/10T GE SV
Weidmüller
9021210000
ab € 11,26*
Zubehör
H0,25/12 HBL SV
Weidmüller
9025780000
ab € 0,02352*
Zubehör
H0,34/10 TK
Weidmüller
9025750000
ab € 0,01928*
Zubehör
H0,34/12 TK BD GSP
Weidmüller
9004390000
ab € 136,55*
Zubehör
H0,5/12 OR
Weidmüller
0409500000
ab € 0,0188*
Zubehör
H0,5/12 OR SV
Weidmüller
9028260000
ab € 0,0331*
Zubehör
H0,5/14 ZH OR SV
Weidmüller
9004440000
ab € 0,02592*
Zubehör
H0,5/14D W BD
Weidmüller
9004280000
ab € 0,01788*
Zubehör
H0,5/14D W BD GSP
Weidmüller
9005860000
ab € 0,01919*
Zubehör
H0,5/14S OR
Weidmüller
9004560000
ab € 0,04022*
Zubehör
H0,5/14S W
Weidmüller
9004590000
ab € 0,0272*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen