Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher vernickelt 12 mm Kugelkopf Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher vernickelt 12 mm Kugelkopf Wera
Winkelschraubendreher vernickelt 12 mm Kugelkopf Wera
Artikel-Nr.:
     4012-583700
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5022067001
EAN/GTIN:
     4013288038708
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, lang, Klinge verchromt

Ausführung: Aus speziallegiertem Sechskant-Werkzeugstahl, verchromt. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Schenkellänge, kurz:
45 mm
Schenkellänge, lang:
248 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5022067001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher wera, inbus schraubendreher, 58590100, Klinge, Kugelkopf, Kugelkopf,, lang, QR4027635, Schraubendreher, Schraubenzieher, sechskant, Sechskant-Winkelschraubendreher, verchromt,, Wera, Winkelschraubendreher
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
20
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 5,75*
Lager 4012
42
1
€ 6,90*
ab € 4,37*
€ 5,93*
4 Tage
36
1
€ 4,79*
ab € 4,83*
€ 6,51*
5 Tage
43
1
€ 4,30*
ab € 4,96*
€ 6,86*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 5,10*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022079001
ab € 1,20*
Ähnlich
Wera
05022072001
ab € 1,77*
Ähnlich
Wera
05022076001
ab € 2,17*
Ähnlich
Wera
05022070001
ab € 1,54*
Ähnlich
Wera
05022074001
ab € 2,08*
Ähnlich
Wera
05022068001
ab € 1,20*
Ähnlich
Wera
05022078001
ab € 2,75*
Ähnlich
Wera
05022071001
ab € 1,77*
Ähnlich
Wera
05022073001
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.