Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiklinge 175 mm 5x0,8/7x1,2 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombiklinge 175 mm 5x0,8/7x1,2 mm Wera
Kombiklinge 175 mm 5x0,8/7x1,2 mm Wera
Artikel-Nr.:
     4012-584280
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5002913001
EAN/GTIN:
     4013288000484
Suchbegriffe:
Kombiklinge (Schlitz)
Kombiklinge Schlitz
Schlitz-Kombiklinge
Schraubendreherklinge
Vario-Kombiklinge

Ausführung: 6 mm Sechskant-Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
44747 mm
Klingenstärke:
0,8/1,2 mm
Klingenlänge:
175 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5002913001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherklingen, wera schraubendreherklinge, kombiklinge (schlitz), 64940010, Handwerkzeuge, Kombiklinge, QR5106911, Vario-Kombiklinge, Vario-Systeme, Wera
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
20
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 5,09*
Lager 4012
28
1
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 5,26*
3 Tage
24
1
€ 4,79*
ab € 4,26*
€ 5,57*
1
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 5,69*
4 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 4,41*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002900001
ab € 5,47*
Zubehör
Wera
05023400001
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.