Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 81 Kombiklinge, 0,8 x 5 x 1,2 x 7 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 81 Kombiklinge, 0,8 x 5 x 1,2 x 7 x 175 mm
Wera 81 Kombiklinge, 0,8 x 5 x 1,2 x 7 x 175 mm
Wera 81 Kombiklinge, 0,8 x 5 x 1,2 x 7 x 175 mm
Wera 81 Kombiklinge, 0,8 x 5 x 1,2 x 7 x 175 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-110445
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     81-5 + 7
EAN/GTIN:
     4013288000484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombiklinge (Schlitz)
Kombiklinge Schlitz
Schlitz-Kombiklinge
Schraubendreherklinge
  • Kombiklinge Schlitz/Schlitz für Vario-Handhalter
  • Nicromattes Sechskantmaterial, 6 mm
  • Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit mit optimiertem Korrosionsschutz
  • Zwei Abtriebsgrößen an einer Klinge

Kombiklinge für Vario-Griffe.
Die Doppelklingen sind aus hochwertigem Bits-Material hergestellt und daher besonders langlebig.
Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 2380
Klingenform:
Sechskant
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzahl Antriebe:
1
Kugelkopf:
Nein
Schaftlänge:
175
Abtriebsform:
Schlitz
Norm:
ISO 2380
Antriebsgröße:
6
Veredelung Spitze:
Black-Point
Marke:
Wera Kraftform Kompakt
Veredelung Klinge:
nicromatt
Klingen-Ø:
6 mm
Vergütung Klingenmaterial:
nicromatt
Abtriebsprofil:
Schlitz
Antriebsform:
Sechskant
GS-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
1
VDE Prüfzeichen:
Nein
Klingendurchmesser:
6
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
Black-Point
Klingenstärke:
,8/1,2 mm
VDE-geprüft:
Nein
Klingenbreite:
7
Klingenlänge (in Zoll):
7
Schlüsselweite:
6
Teilebezeichnung:
81 Klinge 5,0 x 0,8 - 7,0 x 1,2 mm
Klingendicke:
1,2
Klingenlänge:
175 mm
Anwendung:
Schlitz
Hersteller:
Wera
Abtriebsgröße:
5-7
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherklingen, wera schraubendreherklinge, kombiklinge (schlitz), Kombiklinge 175mm 5x0,8/7x1,2mm Wera
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
20
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 5,09*
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 5,26*
3 Tage
24
1
€ 4,79*
ab € 4,26*
€ 5,57*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 5,69*
4 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 4,41*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002900001
ab € 5,47*
Zubehör
Wera
05023400001
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.