Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiklinge 175 mm PH3/7x1,2 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombiklinge 175 mm PH3/7x1,2 mm Wera
Kombiklinge 175 mm PH3/7x1,2 mm Wera
Artikel-Nr.:
     4012-584283
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5002926001
EAN/GTIN:
     4013288000514
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Vario-Kombiklinge

Ausführung: 6 mm Sechskant-Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl.

Weitere Informationen:
Größe:
PH 3
Klingenbreite:
7 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge:
175 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5002926001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
20
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 4,97*
Lager 4012
33
1
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 5,43*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,02*
€ 5,46*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 4,03*
€ 5,46*
4 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 4,05*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002900001
ab € 5,33*
Zubehör
Wera
05023400001
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.