Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiklinge 175 mm PH3/7x1,2 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombiklinge 175 mm PH3/7x1,2 mm Wera
Kombiklinge 175 mm PH3/7x1,2 mm Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-584283
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5002926001
EAN/GTIN:
     4013288000514
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Vario-Kombiklinge

Ausführung: 6 mm Sechskant-Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl.

Weitere Informationen:
Größe:
PH 3
Klingenbreite:
7 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge:
175 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5002926001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
33
20
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 4,99*
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 5,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,03*
€ 5,47*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 4,02*
€ 5,47*
4 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 4,01*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 99,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002900001
ab € 5,33*
Zubehör
Wera
05023400001
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.