Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltsspirale 6 mmx3 m E+R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haushaltsspirale 6 mmx3 m E+R
Haushaltsspirale 6 mmx3 m E+R
Artikel-Nr.:
     4012-584965
Hersteller:
     Lehmann
Herst.-Nr.:
     91503
EAN/GTIN:
     4332163258612
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Haushalts-Rohrreinigungswelle

Ausführung: Aus verzinktem Federstahldraht, mit fester Kralle und Kunststoffgriff.

Weitere Informationen:
Spiral-Ø:
6 mm
Wellenlänge:
3 m
Markenname:
E+R
Herstellername:
Lehmann GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
91503
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale 5m 6mm, reinigungsspirale, 72680500, Engelbrecht, Handwerkzeuge, Haushalts-Rohrreinigungswelle, Haushaltsspirale, III, Rohrreinigung/Kanal-TV, Roos
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 3,89*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 2,74*
€ 3,94*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 3,96*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,01*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 2,85*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.