Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider pol. 140 mm m. Kst.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraft-Seitenschneider pol. 140 mm m. Kst.Griff Knipex
Kraft-Seitenschneider pol. 140 mm m. Kst.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-591751
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 01 140
EAN/GTIN:
     4003773039747
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Kraft-Seitenschneider
Kraft-Seitenschneider KNIPEX, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff-überzogen

Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). 20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste Beanspruchung. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
140 mm
Schneid-Ø mittel:
3,1 mm
Schneid-Ø hart:
2 mm
Schneid-Ø Piano:
1,5 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
74 01 140
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kraftseitenschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, elektronik-spitzzange knipex, elektronik spitzzange, kraft-seitenschneider 140mm, 53230140, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR4028267, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 12,66*
€ 14,91*
Lager 4012
50
1
€ 6,90*
ab € 12,38*
€ 15,19*
6
€ 5,95*
ab € 13,45*
€ 15,79*
1
€ 5,90*
ab € 12,42*
€ 15,82*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 12,83*
€ 15,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.