Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider Kunststoff 160 mm ohne Facette Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider Kunststoff 160 mm ohne Facette Knipex
Seitenschneider Kunststoff 160 mm ohne Facette Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-591752
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     72 01 160
EAN/GTIN:
     4003773041245
Suchbegriffe:
Kunststoff-Seitenschneider
Kunststoffseitenschneider
Seitenschneider für Kunststoff
Seitenschneider
Kunststoff-Seitenschneider, gerade Schneiden

Ausführung: Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, mit Öffnungsfeder. Kopf poliert. Schneidflächen plangeschliffen, ohne Facette.

Anwendung: Zum glatten Abschneiden (da ohne Facette) von Angüssen an Kunststoffteilen oder weichen Werkstoffen wie Blei.


Extralange Schneiden für feinste Arbeiten auch unter beengten Verhältnissen. 25% höhere Schneidleistung durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
72 01 160
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider 160mm, kunststoff seitenschneider, vde-seitenschneider knipex, 53260160, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR4028281, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
137
1
€ 6,90*
ab € 14,60*
€ 17,75*
4 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 14,89*
€ 18,10*
1
€ 5,90*
ab € 14,98*
€ 18,14*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 15,08*
€ 18,43*
1 Tag
149
1
€ 7,90*
ab € 15,39*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
72 09 01
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.