Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel klein 4,5 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel klein 4,5 mm Gedore
Doppelmaulschlüssel klein 4,5 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-591834
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6094040
EAN/GTIN:
     4010886609408
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel, klein, Gedore

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, mit ungleichen Maulstellungen (15° und 75°) bei gleichen Schlüsselweiten und flachen, feingeschliffenen Köpfen.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4,5 mm
Maulstärke:
2 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6094040
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, 57130010, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027033, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,47*
Lager 4012
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,25*
€ 5,74*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 5,94*
7 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 6,01*
4 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,47*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8 10
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
8 11
ab € 5,32*
Ähnlich
Gedore
8 4
ab € 4,15*
Ähnlich
Gedore
8 5
ab € 4,22*
Ähnlich
Gedore
8 5,5
ab € 4,11*
Ähnlich
Gedore
8 6
ab € 4,46*
Ähnlich
Gedore
8 7
ab € 4,69*
Ähnlich
Gedore
8 8
ab € 4,96*
Ähnlich
Gedore
8 9
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.