Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel klein 4,5 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel klein 4,5 mm Gedore
Doppelmaulschlüssel klein 4,5 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591834
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6094040
EAN/GTIN:
     4010886609408
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel, klein, Gedore

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, mit ungleichen Maulstellungen (15° und 75°) bei gleichen Schlüsselweiten und flachen, feingeschliffenen Köpfen.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4,5 mm
Maulstärke:
2 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6094040
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, 57130010, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027033, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,46*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,25*
€ 5,80*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 5,81*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 6,01*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,39*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 109,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6094710
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
6094980
ab € 5,30*
Ähnlich
Gedore
6093900
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
6094120
ab € 4,22*
Ähnlich
Gedore
6094200
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
6094390
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
6094470
ab € 4,65*
Ähnlich
Gedore
6094550
ab € 4,93*
Ähnlich
Gedore
6094630
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.