Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellager-Innenauszieher Größe 01 Kukko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugellager-Innenauszieher Größe 01 Kukko
Kugellager-Innenauszieher Größe 01 Kukko
Artikel-Nr.:
     4012-592305
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44582
EAN/GTIN:
     4021176010651
Suchbegriffe:
Innenauszieher
Kugellager-Abzieher
Kugellagerabzieher
innenauszieher 8-12 mm
Innenauszieher

Ausführung: Mit zweiteiligen Spannbacken und Spreizstück.

Anwendung: Zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen. Auch ganz dicht auf der Rückwand sitzende Lager werden durch die vorzügliche Spannwirkung erfasst und schnell ausgezogen. Zur Verwendung mit Gegenstütze für Innenauszieher (Bestell-Nr. 6923).

Weitere Informationen:
Modell:
44582
Spannweite:
8–12 mm
für Gegenstütze:
44583
für Gleithammer:
22-0
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
44582
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: innenauszieher kukko, innenauszieher, 69220012, Abzieher, Kukko, QR4028091
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 38,52*
€ 47,47*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 40,18*
€ 47,52*
7 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 40,24*
€ 47,80*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 40,79*
€ 48,14*
Lager 4012
22
1
€ 6,90*
ab € 42,03*
€ 49,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kukko
22- 0
ab € 40,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.