Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten-Sägefeile 200X5,5 mm Hieb 3 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ketten-Sägefeile 200X5,5 mm Hieb 3 Pferd
Ketten-Sägefeile 200X5,5 mm Hieb 3 Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-596083
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11022203
EAN/GTIN:
     4007220005255
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
kettensägefeile 5,5mm
Ketten-Sägefeile, Rüggeberg

Ausführung: Rund, mit Angel sowie umlaufend gehauen. Mit exaktem Spiralhieb für extreme Schärfe und besonders hohe Standzeit.

Anwendung: Zum schnellen, schonenden und riefenfreien Schärfen von Sägeketten.

Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Hieb:
3
Blattstärke:
5,5 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
11022203
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 66010204, Feile, Feilen, Handwerkzeug, Ketten-Sägefeile, Kettensägefeilen, Ketten-Sägefeilen, Kettensägenfeilen, Pferd, QR4026504, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,95*
€ 1,36*
Lager 4012
81
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,41*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,00*
€ 1,43*
6 Tage
190
6
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,98*
€ 1,44*
2 Tage
81
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,02*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11098055
ab € 33,10*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11099090
ab € 30,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11091055
ab € 17,14*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12611010
ab € 0,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12610010
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.