| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-600043 Herst.-Nr.: 1710 EAN/GTIN: 4330816912485 |
| |
|
| | |
| Gitterrostregalboden für Haltevorrichtung (Modell 224 u. 348) 1000x750 mm Typ: Tipp mit Logo Überschrift: Text: Die Kapazitätsangaben verstehen sich pro Gastyp. Achten Sie auf das gesetzliche Zusammenlagerungsverbot. Die in den 3 Wänden angebrachten Lüftungskiemen erhöhen um ein Vielfaches den natürlichen Luftwechsel als vom Gesetzgeber gefordert. Weitere Informationen: | | Maße LxB: | 1000 x 750 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gasflaschenhaltevorrichtung, Halterung Gasflaschen, Haltevorrichtung Gasflaschen, Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, Gitterrost-Lagerebene Brandschutzcontainer, Gitterrostregalboden, Regalboden für Gitterrostregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, haltevorrichtung gasflaschen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 93,46* | € 133,59* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,59* | € 136,01* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 105,35* | € 137,05* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 111,71* | € 140,32* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,93* | € 142,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|