| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-600044 Herst.-Nr.: 1709 EAN/GTIN: 4330816861936 |
| |
|
| | |
| Gitterrostregalboden für Haltevorrichtung (Modell 224 u. 348) 2000x750 mm Typ: Tipp mit Logo Überschrift: Text: Die Kapazitätsangaben verstehen sich pro Gastyp. Achten Sie auf das gesetzliche Zusammenlagerungsverbot. Die in den 3 Wänden angebrachten Lüftungskiemen erhöhen um ein Vielfaches den natürlichen Luftwechsel als vom Gesetzgeber gefordert. Weitere Informationen: | | Maße LxB: | 2000 x 750 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Gittercontainer, Gasflaschen-Lager, Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gasflaschenhaltevorrichtung, Halterung Gasflaschen, Haltevorrichtung Gasflaschen, Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, Gitterrost-Lagerebene Brandschutzcontainer, Gitterrostregalboden, Regalboden für Gitterrostregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, gitterrost breite 2000mm, halterung gasflaschen, gasflaschencontainer säbu |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,34* | € 176,23* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,90* | € 176,78* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,84* | € 180,41* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,67* | € 183,48* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,43* | € 185,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|