Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,70l,LDPE,Stärke 70 µm,LxB 1000x575mm,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
202036
202036
202036
Artikel-Nr.:
     827-202036
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     202 0360
EAN/GTIN:
     4025648003332
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack
  • Inhalt 70 l
  • Aus 70 µm starkem LDPE
  • Länge x Breite 1000 x 575 mm
  • In blau

Zubehör:

  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack

Suchbegriffe:
Abfallsack, Müllsack, Abfallentsorgung, Kunststoffsack, Müllbeutel, Müllentsorgung, Abfallbeutel, Abfalltüte, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
LDPE
Inhalt:
70 l
Stärke:
70 µm
Länge:
1000 mm
Breite:
575 mm
Farbe:
blau
Mindestmenge:
1
Gewicht:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke blau, abfallsack, Müllsack, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Abfalltüte, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,26456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,41*
€ 104,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,72*
€ 102,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,80*
€ 99,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,69*
€ 96,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,14*
€ 78,71
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.