Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 70 l gelb ca. 38 my Rolle a 25 Stk.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllsack 70 l gelb ca. 38 my Rolle a 25 Stk.
Müllsack 70 l gelb ca. 38 my Rolle a 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     4012-600692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816118061
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
";Müllsack 70 Liter, Rollenware (PE)

• Aus Polyethylen (LD-PE)
• Rollenware, perforiert zum Abreißen
• Lieferung im Karton

Lieferung: 10 Rollen à 25 Stück im Karton.

"
Weitere Informationen:
Inhalt:
70 l
Stärke:
35 µm
Farbe:
gelb
Breite:
575 mm
Höhe:
1000 mm
Stück/Rolle:
25/Rolle
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
160
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,02*
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,24*
€ 5,96*
Lager 4012
150
10
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 6,06*
1 Tag
160
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,65*
€ 6,34*
2 Tage
150
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,79*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 60,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.