Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Wandascher H 160 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Wandascher H 160 mm Edelstahl
Sicherheits-Wandascher H 160 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4012-600852
Herst.-Nr.:
     3223
EAN/GTIN:
     4030695032235
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Sicherheits-Wandascher, Ø 155 mm

Kein Entflammen und kaum Qualm
Der trichterförmige Deckel lässt die Zigaretten zwingend in den Behälter gleiten.
Die kleine Deckelöffnung verhindert den Sauerstoff-Austausch.
Schnelle, problemlose Kipp-Entleerung
Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in 5 Farben oder in kompletter Edelstahlausführung.
Ascheraufsatz und Wandhalterung schwarz beschichtet.


Abb. zeigt Modellbeispiele
Weitere Informationen:
Farbe ähnlich RAL/Ausführung:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Maße ØxH:
155x160 mm
Gewicht:
ca. 1,1 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 32,38*
€ 43,30*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,09*
€ 60,69*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,83*
€ 61,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,55*
€ 63,87*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,74*
€ 65,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGR1012EBK
ab € 38,23*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3200SSBLA
ab € 118,88*
Ähnlich
Vepa Bins
31041008
ab € 102,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.