Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Spezial-Abfallsammler 1000 l stationär gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-600874
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
1885
EAN/GTIN:
4030695018857
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler für 1000-l-Kunststoffsäcke, stationär
Geeignet für Styropor und Folienabfälle
Robuste Vierkant-Stahlrohrkonstruktion (pulverbeschichtet).
Stationär oder fahrbar mit Bodenplatte und 4 Lenkrollen mit Bremse.
Lieferbar in 3 Farben
Zerlegte Lieferung (einfache Montage).
Lieferung erfolgt ohne Säcke.
Abfallsäcke sind separat zu bestellen.
Abb. zeigt RAL 5010
Weitere Informationen:
Farbe ähnlich RAL:
RAL 1023 gelb
Made in Germany:
ja
... >
Betriebseinrichtung
>
Umwelttechnik
>
Abfallsammler für Außenanlagen
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallsackhalter
,
Abfallsackständer
,
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Spezialabfallsammler
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
abfallsammelsystem 1000 l wandhalterung
,
abfallsackhalter
,
abfallsackhalter wand
,
30109286
,
Abfallsäcke
,
Abfallsammler
,
für
,
Kunststoff-Abfallsäcke
,
Spezial-Abfallsammler
,
Styropor
,
Styropor-Abfallsammler
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,90*
€ 188,32*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,33*
€ 188,32*
Lager 7
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,64*
€ 195,23*
Lager 4682
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,72*
€ 197,37*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,62*
€ 211,60*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
Abfallsäcke 240 l grau 100 müVE 50 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 81,24*
Zubehör
Abfallsäcke mit Aufdruck 1000 l 125 müVE 20 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1127
ab € 85,86*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
Zubehör
Fahrwerkssatz gelb für 240/1000 l Abfallsammler
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18901
ab € 45,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen