Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Transportroller
>
Hebelroller
>
Rollplatte
>
Artikel
Rollplatte 2000 kg 3300x800 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-601591
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
ZU-1145
EAN/GTIN:
4035694004290
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Rollplatte
Rollplatten, Tragkraft 2000 kg
Zusätzliche Stabilität durch Rohrunterzüge
Verstärkte Ausführung mit großen Rädern
Geschweißte Profilstahl-Konstruktion
2 Stützböcke, Kugelpfanne mit Sicherheitsverriegelung, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.
Vollgummi-Elastic oder Polyurethan-Bereifung
2 auf eine Achswelle montierte Bockrollen, Naben mit Kugellager.
Weitere Informationen:
Ladefläche LxB:
3305x800 mm
Rad-Ø:
250 mm
Made in Germany:
nein
... >
Betriebseinrichtung
>
Transport- und Lagertechnik
>
Plattentransport, Fassroller, Heberoller
Weitere Suchbegriffe:
möbelroller cordes
,
rollplatte
,
30205673
,
Hebelroller
,
Rollplatten
,
Sicherheits-Hebelroller
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,45*
€ 845,40*
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,93*
€ 845,42*
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,52*
€ 912,69*
Lager 874SW
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,31*
€ 913,65*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 876,82*
€ 993,79*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,40*
€ 1.006,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,43*
€ 996,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,76*
€ 971,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,11*
€ 950,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,45*
€ 919,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollplatte 1.010 x 700 x 340 mm
Cordes
00017268
ab € 280,93*
Ähnlich
Rollplatte 1.210 x 800 x 340 mm
Cordes
00017277
ab € 528,92*
Ähnlich
Rollplatte 1.210 x 800 x 340 mm, 1500Kg
Cordes
00017269
ab € 317,71*
Ähnlich
Rollplatte 1.610 x 900 x 340 mm, 2000kg
Cordes
00017274
ab € 561,16*
Ähnlich
Rollplatte 1.610 x 900 x 340 mm, 3000kg
Cordes
00017278
ab € 636,34*
Ähnlich
Rollplatte 2.010 x 1.000 x 340 mm
Cordes
00017279
ab € 679,54*
Ähnlich
Rollplatte 2.010 x 1.000 x 340 mm, 1500kg
Cordes
00017271
ab € 444,59*
Ähnlich
Rollplatte 2.510 x 800 x 340 mm, 3000kg
Cordes
00017280
ab € 703,23*
Ähnlich
Rollplatte 3.310 x 800 x 340 mm 1500Kg
Cordes
00017281
ab € 627,54*
Ähnlich
Rollplatte 3.310 x 800 x 340 mm, 3000Kg
Cordes
00017285
ab € 810,48*
Ähnlich
Rollplatte 4.010 x 800 x 340 mm, 2000kg
Cordes
00017284
ab € 905,56*
Ähnlich
Rollplatte 4.010 x 800 x 340 mm, 3000kg
Cordes
00017286
ab € 956,84*
Ähnlich
Rollplatte, 1.210 x 800 x 340 mm
Cordes
00017273
ab € 470,27*
Ähnlich
Rollplatte, 1.610 x 900 x 340 mm
Cordes
00017270
ab € 391,52*
Ähnlich
Rollplatte, 2.010 x 1.000 x 340 mm
Cordes
00017275
ab € 611,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen