Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad 260 mm Gummi/Stahl LGR 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftrad 260 mm Gummi/Stahl LGR 1
Luftrad 260 mm Gummi/Stahl LGR 1
Artikel-Nr.:
     4012-602470
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C90.262
EAN/GTIN:
     4021885016692
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Gummirolle
Luftrad

Lauffläche
Gummi schwarz.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
C90.262
Profil:
Rille
Ø:
260 mm
Breite:
85 mm
Belastbarkeit:
130 kg
Bohrung:
20 mm
Nabenlänge:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
C90.262
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, gummirolle, vollgummiräder 260 mm durchmesser, 30221530, Lufträder, Luftreifen, Räder, Rollen, Zubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
10
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 11,31*
Lager 4012
43
1
€ 6,90*
ab € 9,11*
€ 12,36*
2 Tage
44
1
€ 7,90*
ab € 9,24*
€ 12,46*
19 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 9,33*
€ 12,62*
8 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 9,70*
€ 13,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D50.260
ab € 4,77*
Zubehör
k.A.
D50.261
ab € 3,66*
Zubehör
k.A.
D55.260
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.