Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad, Rillenprofil, Rollenlager, Ø x Breite 260 x 85 mm, 354823-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-354823-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C90.262
EAN/GTIN:
     4021885016692
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Gummirolle
Luftrad, Rillenprofil, Rollenlager, Ø x Breite 260 x 85 mm, TK 130 kg Waren mit großem Komfort zum Einsatzort bringen: Dafür bietet dieses Rad einen Laufbelag aus Gummi für geringen Anfahr-, Roll-, und Schwenkwiderstand sowie geräuscharmen Lauf. Mit Lackierter, verzinkter Stahl-Felge, Rollenlager und 130 kg Tragkraft. Für geringe Belastungen ausgelegt (Tragkraft: 130 kg) Stoßunempfindliches Rollenlager Bodenschonender Gummi-Laufbelag Hochwertige Felge aus lackiertem , verzinktem Stahl Ø x Breite 260 x 85 mm Radtyp = Luftrad Rad Breite = 85 mm Rad Durchmesser = 260 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Nabenlänge = 75 mm Rollen Lagerung = Rollenlager Felge Material = verzinkter Stahl lackiert Laufbelag Material = Gummi Lauffläche Farbe = schwarz Tragkraft = 130 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
75 mm
Rad Breite:
85 mm
Rad Durchmesser:
260 mm
Tragkraft:
130 kg
Felge Material:
verzinkter Stahl\;lackiert\;
Laufbelag Material:
Gummi
Lauffläche Farbe:
schwarz
Radtyp:
Luftrad
Rollen Lagerung:
Rollenlager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
1.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40119000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
10
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 11,31*
2 Tage
43
1
€ 6,90*
ab € 9,11*
€ 12,36*
1 Tag
44
1
€ 7,90*
ab € 9,24*
€ 12,46*
Lager 4445
15
1
€ 7,90*
ab € 9,33*
€ 12,62*
7 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 9,70*
€ 13,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D50.260
ab € 4,77*
Zubehör
k.A.
D50.261
ab € 3,66*
Zubehör
k.A.
D55.260
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.