Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal verzinkt GF 1800x650x2500 mm Spanp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal verzinkt GF 1800x650x2500 mm Spanp.
Weitspannregal verzinkt GF 1800x650x2500 mm Spanp.
Artikel-Nr.:
     4012-604380
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     51284
EAN/GTIN:
     4026212058178
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Grund-Regal
Grundregal
META MINI-RACK Weitspann-Grundregal mit Spanplatten, Regalhöhe 2500 mm, 4 Fachböden

Die Alternative zum Palettenregal für großes und schweres Einzelgut
Kunststoffbeschichtete Ausführung in RAL 7035 lichtgrau auf Anfrage lieferbar!
Einfache Regalmontage

Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last.

Sicherheitshinweis:
Kippsicherung bei einem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 vorgeschrieben.
2 St. Bodenanker je Rahmen!



Planmaße:
Grundregal: Nennlänge + 107 mm
Weitere Informationen:
Maße Breite x Tiefe:
1800x650 mm
Feldlast:
3200 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,84*
€ 516,49*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,46*
€ 516,50*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 461,97*
€ 516,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,62*
€ 521,30*
15 Tage
13
Frei Haus
ab € 477,76*
€ 536,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,49*
€ 614,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,87*
€ 604,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,73*
€ 593,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,04*
€ 579,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,84*
€ 548,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.