Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Grundfeld,HxBxT 2500x1851x650mm,Fachl. 600kg,4xHolzboden,einseitig,Ständer verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
470729
470729
470729
470729
Artikel-Nr.:
     827-470729
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212058178
EAN/GTIN:
     4026212058178
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Grund-Regal
Grundregal
Weitspannregal
  • Grundfeld
  • Stecksystem
  • Geeignet für sperrige Güter
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1851 x 650 mm
  • Feldlast 3200 kg
  • Fachlast 600 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1800 x 650 mm
  • 4 Ebene(n) mit Holzboden
  • Ebenen mit Verstärkung durch Unterzüge
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ständer mit Fußplatte (dübelfähig)
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen mit dübelfähigen Fußplatten und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 150076 Schraubenanker, f. Weitspannregal
  • 470853 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1451x650 mm, Fachl. 600 kg, 4xHolzboden, einseitig, Ständer verzinkt, Traversen verzinkt
  • 470886 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1851x650 mm, Fachl. 600 kg, 4xHolzboden, einseitig, Ständer verzinkt, Traversen verzinkt
  • 470922 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x2251x650 mm, Fachl. 600 kg, 4xHolzboden, einseitig, Ständer verzinkt, Traversen verzinkt
  • 470955 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x2651x650 mm, Fachl. 490 kg, 4xHolzboden, einseitig, Ständer verzinkt, Traversen verzinkt
  • 471787 Holzboden, f. Weitspannregal, BxT 1800x650 mm, Fachl. 600 kg, Holz, Dekor natur

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
MINI-RACK
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige Güter
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1851 mm
Tiefe:
650 mm
Fachlast:
600 kg
Fachbreite:
1800 mm
Feldlast:
3200 kg
Fachtiefe:
650 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Verstärkung durch Unterzüge
Böden / Ebenen Stabilität:
mittiger Unterzug
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Unterbau:
Fußplatte (dübelfähig)
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen mit dübelfähigen Fußplatten u
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
118.394 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,42*
€ 520,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,41*
€ 520,36*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,85*
€ 520,39*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,48*
€ 525,20*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 479,70*
€ 540,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,45*
€ 643,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,78*
€ 636,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,67*
€ 621,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,40*
€ 606,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,70*
€ 570,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.