Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal SPEED RACK2500x800x2470 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal SPEED RACK2500x800x2470 mm verzinkt
Weitspannregal SPEED RACK2500x800x2470 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-604620
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     81130
EAN/GTIN:
     4026212144215
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
META SPEED-RACK Komplettregale mit Spanplatte

Komplettregale mit Spanplatteneinlegeböden.

Für sperrige Güter
Für leichte bis mittlere Belastungen
Regalbreite: 1700 mm, eignet sich besonders für den Einsatz von Stapelkästen

Lieferumfang für Komplettregal mit 4 Fachebenen:
4 Stützprofile
8 Stufenholme in Längsrichtung
8 Stufenholme in Tiefenrichtung
8 A-Unterzüge
4 Steckfüße
4 Unterlegbleche
4 Spanplatten, 19 mm stark

Hinweis: Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2470 mm
Bodenmaße BxT:
2500x800 mm
Anzahl Fachebenen:
4
Fachlast:
400 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,05*
€ 577,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,51*
€ 584,49*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 531,84*
€ 601,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,33*
€ 624,54*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 543,36*
€ 626,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,64*
€ 687,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,93*
€ 675,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,43*
€ 662,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,00*
€ 644,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,05*
€ 611,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.