Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal SPEED RACK2500x800x2470 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal SPEED RACK2500x800x2470 mm verzinkt
Weitspannregal SPEED RACK2500x800x2470 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-604620
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     81130
EAN/GTIN:
     4026212144215
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
META SPEED-RACK Komplettregale mit Spanplatte

Komplettregale mit Spanplatteneinlegeböden.

Für sperrige Güter
Für leichte bis mittlere Belastungen
Regalbreite: 1700 mm, eignet sich besonders für den Einsatz von Stapelkästen

Lieferumfang für Komplettregal mit 4 Fachebenen:
4 Stützprofile
8 Stufenholme in Längsrichtung
8 Stufenholme in Tiefenrichtung
8 A-Unterzüge
4 Steckfüße
4 Unterlegbleche
4 Spanplatten, 19 mm stark

Hinweis: Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2470 mm
Bodenmaße BxT:
2500x800 mm
Anzahl Fachebenen:
4
Fachlast:
400 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,39*
€ 576,33*
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,64*
€ 583,15*
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 520,46*
€ 585,09*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 534,41*
€ 599,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,75*
€ 623,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,15*
€ 693,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,58*
€ 671,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 562,88*
€ 669,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,36*
€ 658,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 552,53*
€ 657,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,81*
€ 641,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 538,76*
€ 641,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,64*
€ 611,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.