Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Weitspannregal, mit Spanplatten, FL 400 kg, HxBxT 2.470 101905-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-101905-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20081130
EAN/GTIN:
     4026212144215
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
META Weitspannregal, mit Spanplatten, FL 400 kg, HxBxT 2.470 x 2.500 x 800 mm Wenn Sie sperrige Güter bequem und platzsparend lagern möchten, ist das META Weitspannregal mit Spanplatten genau das Richtige für Sie. Das Regal überzeugt durch solide Bauweise und lässt sich flexibel in Handel, Industrie und Handwerk einsetzen. Schneller, einfacher Aufbau durch Steckmontage Flexibler Einsatz durch variable Regalebenen Flachlast bis 500 kg (je nach Ausführung) Beidseitig nutzbar Nennhöhe = 2470 mm Nennbreite = 2500 mm Nenntiefe = 800 mm Außenmaß Höhe = 2470 mm Außenmaß Breite = 2500 mm Außenmaß Tiefe = 800 mm Böden Anzahl = 4 Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 400 kg Feldlast max. = 2800 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Außenmaß Höhe:
2470 mm
Außenmaß Breite:
2500 mm
Außenmaß Tiefe:
800 mm
Fachlast max.:
400 - 0 kg
Feldlast max.:
2800 - 0 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
2500 mm
Nennhöhe:
2470 mm
Nenntiefe:
800 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
HEIGHT GRO:
2470.00 mm
WIDTH GRO:
2500.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
166.909000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,05*
€ 577,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,51*
€ 584,49*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 531,84*
€ 601,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,33*
€ 624,54*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 543,36*
€ 626,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,22*
€ 715,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,92*
€ 703,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,79*
€ 689,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,71*
€ 672,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,84*
€ 632,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.