| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-616962 Herst.-Nr.: 0435/8 EAN/GTIN: 4025888076981 |
| |
|
| | |
| Einweghandschuh »Colombo« Zulassung/Norm: Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch Eigenschaften: • Nahtlos • AQL 1,5 • Lebensmittelgeprüft • Ungepudert • Beidseitig tragbar Anwendungsbereiche: Lebensmittel verarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie Material: Latex Farbe: hellbeige Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Inhalt: | Box à 100 Stück | Herstellerartikelnummer: | 0435/8 | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | stronghand | Ursprungsland: | Thailand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe einweg, gummihandschuh, einmalhandschuhe latex |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 4,71* | € 7,07* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,03* | € 7,53* | | | | | | | | | | pro Packung | € 9,80* | ab € 5,63* | € 8,41* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,51* | € 8,67* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 5,88* | € 8,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0471* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|