Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stronghand Einweghandschuh Colombo puderfrei Gr. 8, Box a 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stronghand Einweghandschuh Colombo puderfrei Gr. 8, Box a 100 Stück
Stronghand Einweghandschuh Colombo puderfrei Gr. 8, Box a 100 Stück
Stronghand Einweghandschuh Colombo puderfrei Gr. 8, Box a 100 Stück
Stronghand Einweghandschuh Colombo puderfrei Gr. 8, Box a 100 Stück
Stronghand Einweghandschuh Colombo puderfrei Gr. 8, Box a 100 Stück
Artikel-Nr.:
     5417B-90044
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0435-08H
EAN/GTIN:
     4025888076981
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Stronghand Einweghandschuh Colombo puderfrei

Ausführung:
  • AQL: 1,5
  • lebensmittelgeprüft
  • beidseitig tragbar
  • Farbe: hellbeige
Material:
Latex, ungepudert

Anwendungsbereiche: 
Lebensmittelverarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie
Weitere Informationen:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert:
Nein
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Farbe Material Handschuh:
beige
Stulpenform:
kurz
Stulpenart:
Rollrand
Passform:
beidseitig tragbar
Material Handschuh:
Latex
Besonderheit Material:
ungepudert
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Gefährdung:
Verschmutzung
Basis:
Handschuh
Verwendbarkeit:
einfach
Branche:
Krankenhäuser/Notdienste, Medizintechnik, Labore
Farbton Material Handschuh:
hellbeige
Kategorie:
Kat. I
Beschichtungsart:
ohne
Grundpreis:
Nein
Lebensmitteleignung:
Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
Inhalt:
Box a 100 Stück
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Internetfarbe:
beige
Größenspiegel:
7-10
Material:
Latex
Ausführung:
Einweghandschuh
Hersteller:
Stronghand
Farbe:
beige
Größe:
8
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
243
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 7,09*
7 Tage
243
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,54*
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,17*
€ 8,25*
pro Packung
€ 9,80*
ab € 5,63*
€ 8,43*
15 Tage
128
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,91*
€ 8,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0517* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.