Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber 3g E-COLL


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Sekundenkleber 3g E-COLL
Sekundenkleber 3g E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-618309
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349024
EAN/GTIN:
     4317784349024
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sekundenkleber

Produktbeschreibung
Klebt glatte und poröse Werkstoffe in Sekundenschnelle.
Anwendungsgebiete
Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Plastik, PVC, Polystyrol, Glas, Metall, Kork u. v. a.
Technische Kenndaten
Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis +80 °C.
Beständig gegen kurzzeitige Einwirkung von Wasser.
Klebespalt: 0,05 bis 0,1 mm, handfest zwischen 3 und 30 Sekunden (abhängig vom zu verklebenden Werkstoff).
Aushärtung: durch Luftfeuchtigkeit.
Viskosität: 90 bis 140 mPas.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
190
10
pro Tube
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 2,97*
1 Tag
190
10
pro Tube
€ 7,90*
ab € 2,29*
€ 3,04*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Tube
€ 4,79*
ab € 2,26*
€ 3,35*
2 Tage
190
20
pro Tube
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,40*
8 Tage
190
10
pro Tube
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 3,61*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Tuben
€ 2,97*
€ 3,53
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 2,88*
€ 3,43
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 2,78*
€ 3,31
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 2,24*
€ 2,67
pro Tube
1 Tube enthält 3 Gramm (ab € 0,74667* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Tuben
Mindestbestellmenge: 10 Tuben ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.