| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-618309 Herst.-Nr.: 4317784349024 EAN/GTIN: 4317784349024 |
| | |
|
| | |
| Sekundenkleber Produktbeschreibung Klebt glatte und poröse Werkstoffe in Sekundenschnelle. Anwendungsgebiete Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Plastik, PVC, Polystyrol, Glas, Metall, Kork u. v. a. Technische Kenndaten Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis +80 °C. Beständig gegen kurzzeitige Einwirkung von Wasser. Klebespalt: 0,05 bis 0,1 mm, handfest zwischen 3 und 30 Sekunden (abhängig vom zu verklebenden Werkstoff). Aushärtung: durch Luftfeuchtigkeit. Viskosität: 90 bis 140 mPas.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff, 30607678, Kleber, Klebstoffe, QR4030077, Sprühkleber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Tube | € 6,90* | ab € 2,26* | € 3,02* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Tube | € 7,90* | ab € 2,31* | € 3,08* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | pro Tube | Frei Haus | ab € 2,39* | € 3,42* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Tube | € 4,95* | ab € 2,78* | € 3,65* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Tube | € 4,30* | ab € 2,92* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 3 Gramm (ab € 0,79667* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Tuben | Mindestbestellmenge: 20 Tuben ( entspricht € 68,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|