Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nopi Malerkrepp Nr.55510 50m x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nopi Malerkrepp Nr.55510 50m x 19mm
Nopi Malerkrepp Nr.55510 50m x 19mm
Artikel-Nr.:
     4012-619841
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55510
EAN/GTIN:
     4042448806413
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesa NOPI-Krepp

Allzweckband zum Bündeln, Verpacken und Markieren
Aus schmiegsamem, schwach gekrepptem Papiertr„ger mit gut haftender Kautschuk-Klebmasse.
St„rke: 0,11 mm.

Weitere Informationen:
Typ:
55510
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Stärke:
0,18 mm
Werksnummer:
55510
Herstellerartikelnummer:
55510
Herstellername:
tesa SE
Markenname:
tesa
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
640
16
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 1,71*
3 Tage
640
16
€ 7,90*
ab € 1,36*
€ 1,74*
8 Tage
652
16
€ 4,30*
ab € 1,40*
€ 1,88*
2 Tage
640
32
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,88*
16
€ 4,90*
ab € 1,49*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 27,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maul
2339290
ab € 1,66*
Sonstiges
Soennecken
1563
ab € 0,36*
Sonstiges
Beiersdorf
55511-00000
ab € 2,12*
Sonstiges
tesa
55513-00001
ab € 3,44*
Sonstiges
Soennecken
3107
ab € 0,26*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.