Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebeastschere 220 80cm a. Aluminium Felco


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Getriebeastschere 220 80cm a. Aluminium Felco
Getriebeastschere 220 80cm a. Aluminium Felco
Artikel-Nr.:
     4012-626124
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     0783929100623
EAN/GTIN:
     0783929100623
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
ambossschere felco
Getriebeastschere 220

• Zweihand-Baum-, Reb-, Gartenschere
• Astschere mit Kraftübersetzung
• Bypass-Schneidkopf
• Steife Hohlgriffe aus hochfester Aluminiumlegierung
• Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl
• Sauberer, präziser Schnitt
• Optimiertes Kraftübersetzungssystem für leichteres Schneiden
• Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung
• Ultraleichtes Werkzeug
• Schutz der Handgelenke und Arme dank Stoßdämpfern
• Griffe mit rutschfestem Überzug

Weitere Informationen:
Länge:
800 cm
Gewicht:
1665 g
Schnittstärke:
40 mm
Schneidsystem:
Bypass
Marke:
FELCO
Weitere Suchbegriffe: astschere, astschere bypass
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 131,36*
€ 156,39*
1 Tag
9
€ 5,45*
ab € 131,79*
€ 156,54*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 132,46*
€ 157,26*
€ 4,90*
ab € 131,90*
€ 158,47*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 139,76*
€ 165,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.