Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box Aluminium D140 870x460x350mm ALUTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Box Aluminium D140 870x460x350mm ALUTEC
Box Aluminium D140 870x460x350mm ALUTEC
Artikel-Nr.:
     4012-628149
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     13140
EAN/GTIN:
     4014688131402
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbox

Ausführung: Aus 1 mm Aluminium, mit umlaufender Gummidichtung im Deckel, spritzwasserfest und witterungsunempfindlich. Mit 2 seitlich angebrachten, groß dimensionierten Tragegriffen für leichtes Transportieren. Mit kräftigen, robusten Scharnieren und Gurtbändern zur Arretierung. Durch die speziellen Kofferecken und Bodenprofile leicht stapelbar. Verschließbar durch 2 Klappverschlüsse und zusätzlicher Abschließfunktion durch Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Grundmaße sind auf Palettenmaß abgestimmt.

Weitere Informationen:
Typ:
INDUSTRY 140
Außenmaß Länge:
900 mm
Außenmaß Breite:
495 mm
Außenmaß Höhe:
379 mm
Innenmaß Länge:
870 mm
Innenmaß Breite:
460 mm
Innenmaß Höhe:
350 mm
Materialstärke:
1 mm
Inhalt:
140 l
Gewicht:
7,2 kg
Herstellerartikelnummer:
13140
Herstellername:
Alutec Muenchen GmbH
Markenname:
ALUTEC
Ursprungsland:
Slowakei
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, transportbox alu, transportbox, aluminiumbox alutec, 73621140, Alukoffer, Aluminium-Box, Aluminiumkiste, Aluminiumtransportbox, Kiste, Serie, Werkzeugbox
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,88*
€ 197,64*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 213,17*
€ 246,72*
Frei Haus
ab € 209,40*
€ 246,72*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,93*
€ 248,57*
Lager 4012
14
Frei Haus
ab € 238,31*
€ 271,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,77*
€ 323,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,95*
€ 317,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,81*
€ 294,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,00*
€ 290,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
31001
ab € 5,73*
Zubehör
ABUS
53292 2
ab € 22,10*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,71*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,75*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,30*
Zubehör
ABUS
20360
ab € 7,09*
Zubehör
ABUS
20361
ab € 10,33*
Zubehör
ABUS
80288
ab € 8,57*
Zubehör
ABUS
80290
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.