Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTEC INDUSTRY 140 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTEC INDUSTRY 140 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
ALUTEC INDUSTRY 140 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72592434
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     13140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Aluminium
Form
Rechteckig
Material
Aluminium
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Tragegriff(e)
Ja
Ergonomische Griffe
Ja
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Aluminium
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Garage, Laden, Abstellkammer
Staubschutz
Ja
Wasserfest
Ja
Schlagfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
140 l
Breite
900 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
379 mm
Innenmaße (B x T x H)
870 x 460 x 350 mm
Gewicht
7200 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
90RK/50
ab € 22,55*
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
31001
ab € 5,82*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,68*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,75*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,24*
Zubehör
ABUS
20360
ab € 7,09*
Zubehör
ABUS
20361
ab € 10,34*
Zubehör
ABUS
80288
ab € 8,54*
Zubehör
ABUS
80290
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.