Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeleisen mit 2-Komponenten-Griff 200mmFORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeleisen mit 2-Komponenten-Griff 200mmFORTIS
Hebeleisen mit 2-Komponenten-Griff 200mmFORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-629447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784727006
EAN/GTIN:
     4317784727006
Suchbegriffe:
Hebeleisen
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Hebeleisen

Ausführung: Hebeleisen aus Chrom-Vanadium-Stahl, Vierkant. Aufgebogene Schneide, 2-Komponenten-Kunststoffheft.

Anwendung: Für Hebelarbeiten im Industrie- und Kfz-Bereich.

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784727006
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Reifenmontierhebel, hebeleisen fortis, hebeleisen, 200mm hebeleisen, 69772200, Hebel-Eisen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
449
20
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,23*
Lager 4012
449
1
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,68*
1 Tag
440
1
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 4,71*
7 Tage
449
1
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,74*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,29*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.