Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeleisen mit 2-Komponenten-Griff 200mmFORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeleisen mit 2-Komponenten-Griff 200mmFORTIS
Hebeleisen mit 2-Komponenten-Griff 200mmFORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-629447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784727006
EAN/GTIN:
     4317784727006
Suchbegriffe:
Hebeleisen
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Hebeleisen

Ausführung: Hebeleisen aus Chrom-Vanadium-Stahl, Vierkant. Aufgebogene Schneide, 2-Komponenten-Kunststoffheft.

Anwendung: Für Hebelarbeiten im Industrie- und Kfz-Bereich.

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784727006
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Reifenmontierhebel, hebeleisen fortis, hebeleisen, 200mm hebeleisen, 69772200, Hebel-Eisen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
449
20
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,23*
1 Tag
449
1
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,68*
1 Tag
440
1
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 4,71*
7 Tage
449
1
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,74*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,29*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 84,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.