Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel 27mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlag-Maulschlüssel 27mm FORTIS
Schlag-Maulschlüssel 27mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-631679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784730761
EAN/GTIN:
     4317784730761
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel

Ausführung: DIN 133. Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Maulstärke:
16,5 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784730761
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 58350027, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
164
20
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 5,78*
Lager 4012
164
1
€ 6,90*
ab € 4,43*
€ 6,52*
4 Tage
167
1
€ 4,30*
ab € 4,36*
€ 6,56*
4 Tage
132
1
€ 4,79*
ab € 4,55*
€ 6,69*
1 Tag
164
1
€ 7,90*
ab € 4,56*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.