Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel 27mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlag-Maulschlüssel 27mm FORTIS
Schlag-Maulschlüssel 27mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784730761
EAN/GTIN:
     4317784730761
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel

Ausführung: DIN 133. Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Maulstärke:
16,5 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784730761
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 58350027, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
158
20
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,74*
2 Tage
158
1
€ 6,90*
ab € 4,44*
€ 6,49*
5 Tage
268
1
€ 4,79*
ab € 4,56*
€ 6,66*
1 Tag
156
1
€ 7,90*
ab € 4,57*
€ 6,67*
8 Tage
158
1
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 114,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.