Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Station PE 1280x1910x860mm,o.Stellfl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC-Station PE 1280x1910x860mm,o.Stellfl
IBC-Station PE 1280x1910x860mm,o.Stellfl
Artikel-Nr.:
     4012-635268
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     4250101134890
EAN/GTIN:
     4250101134890
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
IBC-Station (PE) ohne Gitterrost

Zur sicheren und gesetzeskonformen Lagerung
Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten aller Gefahrenklassen.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin.
Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe.
Lagerung direkt auf den integrierten Aufnahmedornen oder auf den Gitterrost-Stellflächen.
Integrierte Staplertaschen direkt mit Gabelstapler oder Hochhubwagen von 2 Seiten unterfahrbar.

Sicherheit:
geprüft mit 4-facher Traglast bis zu 16 t Prüflast
Ausführung: mit Abfüllbereich
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1280x1910x860 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Traglast:
2000 kg
Gabeltaschenbreite:
210 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,07*
€ 762,19*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,62*
€ 762,20*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,84*
€ 762,26*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,34*
€ 763,87*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,52*
€ 797,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,19*
€ 907,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,89*
€ 888,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,66*
€ 862,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,41*
€ 845,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,07*
€ 819,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
24154
ab € 833,66*
Ähnlich
Asecos
24157
ab € 844,76*
Ähnlich
Asecos
24150
ab € 643,48*
Ähnlich
Asecos
24151
ab € 782,06*
Ähnlich
Asecos
24156
ab € 811,33*
Ähnlich
Asecos
24158
ab € 964,99*
Ähnlich
Asecos
24159
ab € 1.197,44*
Ähnlich
Asecos
24160
ab € 1.350,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.