Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Station PE 1280x1910x860mm,vzk.Stell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC-Station PE 1280x1910x860mm,vzk.Stell
IBC-Station PE 1280x1910x860mm,vzk.Stell
Artikel-Nr.:
     4012-635271
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     4250101146626
EAN/GTIN:
     4250101146626
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
IBC-Station (PE) mit verzinktem Gitterrost
Ausführung: mit Abfüllbereich
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1280x1910x860 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Traglast:
2000 kg
Gabeltaschenbreite:
210 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,57*
€ 880,45*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 811,33*
€ 880,46*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 821,25*
€ 886,36*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 812,58*
€ 902,04*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,23*
€ 943,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,45*
€ 1.047,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,96*
€ 1.029,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,67*
€ 1.008,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,17*
€ 990,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,57*
€ 972,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
24154
ab € 833,66*
Ähnlich
Asecos
24157
ab € 844,76*
Ähnlich
Asecos
24150
ab € 643,48*
Ähnlich
Asecos
24151
ab € 782,06*
Ähnlich
Asecos
24155
ab € 686,84*
Ähnlich
Asecos
24158
ab € 964,99*
Ähnlich
Asecos
24159
ab € 1.197,44*
Ähnlich
Asecos
24160
ab € 1.350,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.