Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Wannen (Lagerbedarf)
>
Auffangwanne
>
Tank-Auffangwanne
>
Artikel
IBC-Station (PE) mit verzinktem Gitterrost ASECOS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-7003426485
Hersteller:
Asecos
Herst.-Nr.:
24156
EAN/GTIN:
4250101146626
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Ausführung: Diese IBC-Stationen dienen der sicheren und gesetzeskonformen Lagerung. Zulassung: Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten aller Gefahrenklassen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin. Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe Ausführung: Der IBC kann entweder direkt auf den integrierten Aufnahmedomen oder auf den Gitterrost-Stellflächen gelagert werden. Integrierte Staplertaschen (Breite 210 mm), direkt mit Gabelstapler oder Hochhubwagen von 2 Seiten unterfahrbar Sicherheit: geprüft mit 4-facher Traglast bis zu 16 t Prüflast Ausführung: mit Abfüllbereich
... >
asecos
>
IBC-Stationen, PE
>
mit verzinktem Gitterrost
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Station
,
Gefahrstoffstation
,
Schadstoff-Sammelstation
,
Schadstoffsammelstation
,
IBC-Auffangwanne
,
IBC-Station
,
Tank-Auffangwanne
,
kunststoff auffangwanne 1000 liter
,
gefahrstoff station
,
ibc-auffangwanne 1000l
,
3426485
,
24156
,
7003426485
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,57*
€ 880,45*
Lager 4682
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 811,33*
€ 880,46*
Lager 6C8MS
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 821,25*
€ 886,36*
Lager 8670
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 812,58*
€ 902,04*
Lager 302
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,23*
€ 943,65*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,04*
€ 1.073,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,04*
€ 1.027,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,30*
€ 1.008,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,81*
€ 989,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,58*
€ 966,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBC Station PE Stellfl. mit PE-Gitterrost 1280x1660x860 mm
Asecos
24154
ab € 833,66*
Ähnlich
IBC Station PE Stellfl. mit PE-Gitterrost 1280x1910x860 mm
Asecos
24157
ab € 844,76*
Ähnlich
IBC-Station PE 1280x1660x860mm,o.Stellfl
Asecos
24150
ab € 643,48*
Ähnlich
IBC-Station PE 1280x1660x860mm,vzk.Stell
Asecos
24151
ab € 782,06*
Ähnlich
IBC-Station PE 1280x1910x860mm,o.Stellfl
Asecos
24155
ab € 686,84*
Ähnlich
IBC-Station PE 2460x1800x450mm,o.Stellfl
Asecos
24158
ab € 964,99*
Ähnlich
IBC-Station PE 2460x1800x450mm,vzk.Stell
Asecos
24159
ab € 1.197,44*
Ähnlich
IBC/KTC Station, aus Polyethylen, unterfahrbar, mit verzinkter Stellfläche
Asecos
24160
ab € 1.350,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen