Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper BSK 30 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkipper BSK 30 v
Stapelkipper BSK 30 v
Artikel-Nr.:
     4012-635351
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462007819
EAN/GTIN:
     4052462007819
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Stapelkipper

Gefüllt, 3-fach stapelbar
Das Auskippen erfolgt über die Traverse per Seilzug vom Staplersitz aus.
Aus profiliertem Stahlblech
Öl- und wasserdicht produziert. Mit Kranösen.
Oberfläche
Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Optionales Zubehör
Passende verzinkte Deckel, oder Rollen siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
-
Typ:
BSK 30
Volumen ca.:
0,3 m³
Maße LxB*xH:
800x600x600 mm
Tragkraft:
500 kg
Gewicht verzinkt:
54 kg
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, Stapelbehälter, schüttgutbehälter verzinkt, deckel kippbehälter, schüttgutbehälter eurokraft, 30911425, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelkipper, Transportbehälter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,50*
€ 295,92*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,85*
€ 298,06*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,07*
€ 298,35*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,11*
€ 300,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,01*
€ 307,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,91*
€ 350,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,35*
€ 331,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,72*
€ 329,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,07*
€ 309,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel für Stapelkipper Typ BSK 30
ab € 73,30*
Zubehör
Bauer
BST 30 LICHTBLAU
ab € 227,84*
Zubehör
Bauer
BKT 30 LICHTBLAU
ab € 276,89*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 186,75*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-2
ab € 285,49*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-1
ab € 277,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.